Likwifier aislado Breddo de 300 galones
Likwifier aislado Breddo de 300 galones, 84 pulg. de altura, (2) entradas roscadas de 2 pulg., boca de acceso de 23 pulg. x 23 pulg., tamaño de puerto Tri-clamp de 2 pulg. Roscado de 2 pulg., motor de 37,5 hp, 230 voltios, total Dimensiones: 57 pulgadas de ancho, 57 pulgadas de largo, 79 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 48 pulgadas de ancho, 48 pulgadas de largo, 30 pulgadas (Este era un likwifier con camisa que se convirtió en un likwifier aislado quitando la entrada y salida e instalación de una nueva cubierta exterior.)
Product Details
- Cantidad en stock: 140.CCJR02.85
- Manufacturer: Breddo Likwifier