Evapco Evaporador de acero inoxidable de 4 ventiladores - 25 toneladas
Evapco Evaporador de acero inoxidable de 4 ventiladores. Modelo: SSTM4-01988-4. Refrigerante: R-717. La capacidad nominal es de 25 toneladas para un TD de 15°F para una habitación de 35°F y un SST de 20°F. La bobina tiene 8 filas de profundidad con 4 aletas por pulgada. Área de la cara de la bobina: 37,3 m2. (4) ventiladores, 30 pulg. de diámetro, ½ hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Las características de la unidad incluyen tubos de acero inoxidable de 304 L, carcasa, bandeja y cubierta de bandeja, aletas de aluminio del serpentín, paneles de ventilador con bisagras y descongelación por gas caliente para el serpentín. Dimensiones totales: 15 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN168) (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: ASCA080.31
- Manufacturer: Evapco
- Model: SSTM4-01988-4
- Serial Number: 5-130447
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 0.00
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 4