Serpentín evaporador Vilter HP42 de 3 ventiladores - 13,65 toneladas
Serpentín evaporador Vilter de 3 ventiladores. Modelo: HP-42-64-1-XA-HGP. Tipo de descongelación: Gas Caliente. Aletas por pulgada: 4. Capacidad (BTUH/Deg F TD): 16,830. Arqueo estimado con 10 grados F TD: 13,65 TR. Flujo de aire: 27.900 CFM. Presión de prueba: 300 PSIG. MAWP: 315 PSIG a 40ºF. MDMT: -60ºF a 315 PSIG / 330 PSIA. (3) Motores de ventilador: 1 HP, 1150 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, 1,8 A. Peso: 3600 libras. Dimensiones totales: 186 largo x 40 ancho x 42 alto (pulgadas).
Product Details
- Cantidad en stock: ASCA216.4
- Manufacturer: Vilter
- Model: HP-42-64-1-XA-HGC
- Serial Number: C-1071
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 16,830.00
- Air Flow (CFM): 27,900
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 3