Evaporador de amoníaco Evapco Blast Cell
1996 Evaporador de amoníaco Evapco Blast Cell. (2) unidades de 120 toneladas cada una con (3) bobinas apilables de 16 pies de largo x 6 pies de alto. Bobinas: Modelo TFC25763. Las (3) bobinas se apilan hasta 19 pies. Hay (8) ventiladores en total con cada pila: (4) 10 hp; (4) 5 CV. Capacidad/celda de explosión: aprox. 40 pa @ 10 TD. Dimensiones totales (cada unidad): 18 pies 6 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto. Se puso en funcionamiento en 1997 y se retiró del servicio en marzo de 2004. Nuevo cuesta alrededor de $55,000.00.
Product Details
- Cantidad en stock: cSC2051.
- Manufacturer: Evapco
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 0.00
- # Fans: 8