Evaporador Krack - 25 toneladas
Evaporador Krack - 25 toneladas. Modelo PCC2L-568-3-7.5-DXF-EDL-RH. Número de serie 530278-20A. Capacidad: 300.022 Btuh. Flujo de aire: 57.600 cfm. Refrigerante: R404. Presión de diseño: 302 psig. (2) Circuito del motor del ventilador: 7-1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásico, FLA: 11. Mín. Capacidad del circuito: 13,75. Disyuntor máximo: 20,0. Dimensiones totales: 162 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (ACN106)
Product Details
- Cantidad en stock: COZO04.
- Manufacturer: Krack
- Model: PCC2L-568-3-7.5-DXF-EDL-RH
- Serial Number: 530278-20A
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 20,001.47
- Air Flow (CFM): 57,600
- # Fans: 2