Unidad de evaporador Krack: 1,7 toneladas
Unidad evaporadora Krack: 1,7 toneladas. Modelo: SK-56-205ED. S/N: 116430. Refrigerante: R12-22-502. Capacidad: 20.500 Btuh a 10° TD. Presión de diseño: 300 psig. 1/28 hp, 230 v, 4 amperios, 60 hz, 1 fase. Circuito calentador de descongelación: 6000 vatios, 240 V, 26,1 FLA. Requisitos del circuito de control: 240 V, 17 amperios. (5) ventiladores de refrigeración de 9-1/2 pulgadas. Entrada: Línea de cobre de 3/8 pulg. Salida: Línea de cobre de 1 pulg. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ003.
- Manufacturer: Krack
- Model: SK-56-205ED
- Serial Number: 116430
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 2,050.00