Unidad de evaporador Krack - 2,05 toneladas
(2) Unidades de evaporador Krack: 2,05 toneladas (cada una). Modelo: SK-66-246ED. Refrigerante R12-22-502, 300 psig. Capacidad: 24.600 Btuh. (6) Motores de ventilador, 1/28 hp, 230 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásicos. Diámetro del ventilador: 10 pulg. Circuito calentador de descongelación, 7200 vatios, 240 V, 31,3 FLA. Requisitos del sistema de control: 240 V, 17 amperios. Entrada: Línea de cobre de 3/8 pulg. Salida: Línea de cobre de 1 pulg. Tamaño total: 118 1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ002.
- Manufacturer: Krack
- Model: SK-66-246ED
- Serial Number: 116647, 116619, 116650, 116648, 116652.
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 1,640.00