Evaporador de amoníaco recirculado Krack
Evaporador de amoníaco recirculado Krack. Diámetro del ventilador: 22 pulgadas (2) motores eléctricos Franklin, 1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Drenaje FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante con bridas, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF236.1
- Manufacturer: Krack
Evaporator Coil Details