Evaporador de amoníaco recirculado Krack
Evaporador de amoníaco recirculado Krack. Diámetro del ventilador: 22 pulgadas (2) motores eléctricos Franklin, 1/2 hp, 1140/950 rpm, 208-230/460 V, 1,96/0,98-2,24/1,12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Entrada de refrigerante, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro (gas caliente de la sartén). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Descarga de refrigerante con bridas, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. (gas caliente de la sartén), (1) puerto de 1 ½ pulgadas (drenaje). Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF236B.
- Manufacturer: Krack
Evaporator Coil Details