Torre de enfriamiento Marley - 432 toneladas.

Torre de enfriamiento Marley - 432 toneladas.

Torre de enfriamiento Marley. Modelo: NC5211SM. Clasificación de tonelaje: 432. (1) 8 pies de diámetro. admirador. Motor Reliance (ventilador), 25 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 59,4/29,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación reductor Marley: 20,2. Revoluciones finales: 88. Todas las torres de enfriamiento NC estándar están equipadas con ventiladores de bajo ruido. Esto, en combinación con el relleno de película de flujo cruzado Zero Mfg. Co-splash, da como resultado una línea de torres capaces de cumplir con la mayoría de las limitaciones de ruido. El NC está equipado con una válvula de compensación mecánica operada por flotador para reponer automáticamente el agua perdida. La torre NC es una excelente opción para aplicaciones normales que requieren agua fría para disipar el calor. Esto incluye refrigeración por agua de condensadores para sistemas de aire acondicionado, refrigeración y almacenamiento térmico. Los NC también se pueden utilizar para enfriar el agua de las camisas de motores y compresores de aire, y se aplican ampliamente para disipar el calor residual en una variedad de procesos industriales, energéticos y de fabricación. Entrada: (2) 9 ½ pulg. de diámetro. puerto embridado (válvula regulada manual de agua caliente), (3) 2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2 pulgadas de diámetro. tubería (reposición de agua). Salidas: (2) puerto de brida de 11 pulg., (2) puerto de drenaje FNPT de 2 pulg. (con válvula de bola manual). Dimensiones totales: 19 pies de largo x 11 pies 5 pulgadas de ancho x 12 pies 6 pulgadas de alto. Piezas de repuesto: (8) aspas de ventilador + Misc. brida + abrazaderas. (ACN378)(BI).

Product Details

  • Cantidad en stock: CHDM01.30
  • Manufacturer: Marley
  • Model: NC5211SM
  • Serial Number: 116925-001-97

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley - 432 toneladas.