Torre de enfriamiento Marley serie MCW - 253 toneladas

Torre de enfriamiento Marley serie MCW - 253 toneladas

Torre de enfriamiento serie SPX Marley MCW. Modelo: 901547N. Serie: MCW901547NRR1-CW10054295. Año: 2012. Clasificación de tonelaje nominal: 250 TR (basado en 95F HW, 85F CW, 78F WB y 3 GPM/TR). La serie Marley MCW es una torre de enfriamiento de agua de estilo de circuito abierto. Motor del ventilador: 30 CV. Peso de envío: 6800 libras. Puertos: 8 pulgadas. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 8 pies de ancho x 14 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CPEG901
  • Manufacturer: Marley
  • Model: 901547N
  • Serial Number: MCW901547NRR1-CW10054295

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley serie MCW - 253 toneladas