Máquina de envoltura elástica para paletas
Máquina envolvedora de palets. Estructura de acero inoxidable. Radio del brazo giratorio: Motor industrial Baldor de 5 pies (conjunto de brazo giratorio), ¾ hp, 1750 rpm, 180 V, 5,7 amperios. Browning Gear Drive, relación 63, 27,7 rpm (final). Motor eléctrico Reliance (conjunto de brazo giratorio), ½ hp, 2500 rpm, 90 V, 5,0 amperios. Transmisión por engranajes de Boston. Motor eléctrico Leeson (conjunto de rodillo), ½ hp, 1750 rpm, 90 V, 5,0 amperios. Reductor de velocidad Grove Gear serie OE, relación 5, 350 rpm (final). Dimensiones totales (conjunto de rollo): 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 7 pies 3 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales (conjunto de brazo giratorio): 9 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas Ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales (soportes del marco): 7 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto (HB2).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2061.
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.75 hp Baldor Industrial Motor (revolving arm assembly), (1) 0.5 hp Reliance Electric Motor (revolving arm assembly), and (1) 0.5 hp Leeson Electric Motor (roll assembly).