Tanque receptor de aire Roy E. Hanson Jr. Mfg. - 6000 galones
1993 Roy E. Hanson Jr. Mfg. Tanque receptor de aire. Capacidad listada: 6000 galones. Bd. Nacional. 126761. Dimensiones de pared recta: 80 pulg. de diámetro x 21 pies de largo. MAWP 160 PSIG a 500 °F. MDMT: -20°F a 150 PSI. Espesor de la cabeza: 0,387 pulg. Espesor de la carcasa: 0,345 pulg. Entrada ovalada: 15 pulg. L x 11-1/2 pulg. W. Entrada/salida: Fondo de 1-1/2 pulg. con válvula de bola, brida de 6 pulg. Bridas de 5 pulgadas, parte superior de 2 pulgadas. Peso de envío 9968 libras. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 25 pies 6 pulgadas de alto (HB2) (ACN382).
Product Details
- Cantidad en stock: AACA2126.2
- Manufacturer: Roy E. Hanson Jr. Mfg.
- Serial Number: 342329