Compresor de aire SchRam Industriesm
Compresor de aire SchRam Industriesm, modelo WD-50,BM WD900, serie 53573-S, 10HP 208-220/460V 1760 RPM, 40C Rise Cont., Capacidad 50 pies cúbicos de aire a 1800 RPM, salida inferior 2 1/4 in ID 7 pulg. de diámetro exterior con brida, tanque de acero prensado 1964, tablero nacional C88281, DP máx. 200 PSI a 650 °F, cabezal/carcasa 175, accesorios/válvulas de 1 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: GOB7501
- Manufacturer: SchRam Industriesm
- Model: WD-50
- Serial Number: 53573-S