Evapco SSTD3-01242-4 Bobina evaporadora de amoníaco - 16 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
Evapco SSTD3-01242-4 Serpentín evaporador de amoníaco - 17 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media) Este serpentín evaporador se puede utilizar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad húmeda de 13663 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 17(TR) @15TD. Una capacidad helada de 12421 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 16(TR) @15TD. Un flujo de aire de 16814 CFM y una velocidad frontal de 600 FPM. Un volumen de bobina de 2,1 pies3. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo, con sistema de deshielo eléctrico. 2 ventiladores. Anteriormente funcionaba con amoniaco, puede volverse compatible con freón. Motor incluido.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN201
- Manufacturer: Evapco
- Model: SSTD3-01242-4
- Serial Number: 5-134436
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 13663
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 17.0788
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 12421
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 16
- Air Flow (CFM): 16814
- Face Velocity (FPM): 600
- Coil Volume (ft3): 2.1
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Electric
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 2
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 870
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 116
- Width (Inches): 86
- Height (Inches): 28
- Weight (LBS): 1050
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes