Evapco SSTL1-02150-4 Bobina evaporadora de amoníaco - 27 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)
Evapco SSTL1-02150-4 Serpentín evaporador de amoníaco - 28.76 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media) Esta unidad puede funcionar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad de bobina húmeda de 23009 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 27(TR) @15TD. Una capacidad de bobina esmerilada de 21504 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 28,76(TR) a 15TD. Un flujo de aire de 29570 CFM y una velocidad frontal de 518 FPM. Un volumen de bobina de 7,6. Baterías superiores de recirculación con sistema de descongelación a gas. 1 ventilador. Anteriormente se ejecutaba con amoníaco, pero se puede configurar para ejecutarse con freón. Se incluye un motor.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN202
- Manufacturer: Evapco
- Model: SSTL1-02150-4
- Serial Number: 5-134451
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 23009
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 28.7613
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 21504
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 27
- Air Flow (CFM): 29570
- Face Velocity (FPM): 518
- Coil Volume (ft3): 7.6
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Gas
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 1
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 870
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 94
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 102
- Weight (LBS): 2000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes