Detector de metales Cintex
Detector de metales Cintex. Apertura/espacio libre: 1 pie 1-3/4 pulg. de ancho x 9 pulg. de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 1 pie 1 pulg. de ancho x 6 pies 8 pulg. de largo. Altura de entrada/salida: 37 pulg. Sensibilidad probado con tiras reactivas para metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 1,5 mm y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Motor Emerson, 1/2 CV. Relación reductora: 1:31, 56 rpm (final). También puede funcionar a 1/2 hp. Relación reductora: 1:31, 46 rpm (final). Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA302
- Manufacturer: Cintex