Detector de metales Ram Industriessey-Icore Metalscout II
Detector de metales Ram Industriessey-Icore Metalscout II. Número de serie 950-388-42. Apertura: 8 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Motor industrial Baldor, CAT No. VWDL3504, S/N F298. 1,2 CV, 115/208/230 V, 60 Hz, 8/4,4-4 amperios, 1.725 rpm. Transmisión Morse, pieza # SFI214056C, S/N XEII68BO2NE, relación 40:1. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 105.TAPG37.15a
- Manufacturer: Ram Industriessey Technology
- Serial Number: 950-388-42