Detector de metales PipeLine IQ de Loma Systems

Detector de metales PipeLine IQ de Loma Systems

Detector de metales PipeLine IQ de Loma Systems. Modelo: coeficiente intelectual. Serie: BPL770-05695. Año: 1998. SuperScan Micro. Diseñado para la detección de metales en línea de productos líquidos y semilíquidos bombeables. Las aplicaciones comunes incluyen: carnes cortadas en cubitos/molidas/picadas, lechadas/pastas de carne, lácteos, salsas, mermeladas, chocolate, sopas, encurtidos, etc. Diseñado con accesorios de liberación rápida para una fácil limpieza. Soporte ajustable de acero inoxidable. Tamaño de apertura del detector: 112 mm (4,4 pulgadas). Requisito eléctrico: 115 V, 2 amperios, 60 Hz, monofásico. Tamaño del puerto de entrada/salida: 3 pulg. de diámetro. Línea S. *Manual en PDF disponible. Detectamos con éxito las siguientes tiras reactivas: ferrosa de 0,8 mm, no ferrosa de 1,0 mm y acero inoxidable 316SS de 1,0 mm. Dimensiones totales: 24 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de largo x 64 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MSGO02.10
  • Manufacturer: Loma Systems
  • Model: IQ
  • Serial Number: BPL770-05695

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Detector de metales PipeLine IQ de Loma Systems