Fitzpatrick Company Guilo River FitzMill con panel de control
Fitzpatrick Company Guilo River FitzMill con panel de control. Entrada de tolva de acero inoxidable: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto. Dimensiones del rodillo: 1 pie 2 pulgadas de diámetro. x 1 pie 2 pulg. L. Entrada de tolva (19) Cortadores de dientes de ¾ pulg. Cortadores de cuchillas de salida de 8 pulg. Motor eléctrico Siemens, 25 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 59,2/29,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 8 pulg. Diámetro de la polea conducida: 5-1/8 pulg. Relación de polea: 1,6. Rpm finales: 2784. Motor eléctrico, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz. 3 fases. Variador, modelo: MFC-25171-RC, S/N: 180DG28A, 7,5 hp, relación 7,6, 230 V. Gabinete del panel de control Hoffman: controles de Westinghouse Electric Corporation. (1º) Gato. A200M3CAC. Estilo: 179C920G15. 90 amperios 230 460/575 voltaje. 30/50 CV, polifásico. (2do) voltaje 200/230 voltaje 460/575. 7-1/2/10 CV. polifásico. Eléctrico de servicio pesado. No gato. W250. 50/60 Hz. Dimensiones generales del panel de control: 2 pies de largo x 1 pie de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales de FitzMill: largo 8 pies 3 pulgadas x ancho 4 pies 3 pulgadas de alto 10 pies 11 -1/2 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: LPFD001A.65
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: GR14LX14D
- Serial Number: 661
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 25 hp Siemens Electric motor, and (1) 7.5 hp Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 99
- Width (Inches): 51
- Height (Inches): 131.5