Molino coloidal dentado Romaco FrymaKoruma MZ - 25 HP
Molino coloidal dentado serie Romaco FrymaKoruma MZ. Modelo: M/MZ-150. Serie: 100561. Año: 2004. Para refinar, homogeneizar, dispersar y emulsionar líquidos hasta productos altamente viscosos. Aplicaciones comunes: mostaza, mayonesa, pastas de nueces, mantequilla de maní, sésamo, jugos de frutas, leche de soja, alimentos para jóvenes, ungüentos, cosméticos de maquillaje, cremas, emulsiones, pastas de dientes, productos químicos agrícolas y domésticos, adhesivos, tintas de impresión, pinturas en emulsión, tintas textiles, etc. Se pueden adquirir diferentes juegos de pulido para distintas aplicaciones. Espacio de molienda ajustable (continuo). La unidad anteriormente era propiedad de ConAgra Foods. Motor: 25 HP, 460V, 60 Hz trifásico. Accesorios sanitarios S-line: 3 pulg. / 2,5 pulg. Peso: 650 lbs.
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC427
- Manufacturer: Romaco FrymaKoruma
- Model: M/MZ-150
- Serial Number: 100561
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Weight (LBS): 650
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004
- Product Purchased From: Food Processing