Molino de bolas Patterson Industries 48 pulgadas de diámetro x 60 pulgadas de largo.
Molino de bolas de industrias Patterson. Capacidad aproximada: 369 galones. Dimensiones interiores: 48 de diámetro x 60 pulg. L. Carga de arcita (medio de alúmina) a una proporción del 50 %: 3038 lbs. Galones de desplazamiento al 50% del volumen: 122 bolas. El molino de bolas de Patterson Industries proporciona una acción de molienda constante que utiliza bolas de porcelana como medio de molienda y el área de superficie de cada bola multiplica su efecto. Este molino cuenta con un revestimiento de ladrillo con alto contenido de alúmina con aplicaciones que incluyen: industrias químicas, pinturas, recubrimientos e industrias cerámicas donde la confiabilidad y uniformidad de las tolerancias de salida deben mantener la consistencia. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de proceso de porcelana. Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN825).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH046
- Manufacturer: Patterson Industries
- Model: Type “D”
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 99
- Width (Inches): 75
- Height (Inches): 75
- Weight (LBS): 3038
- ACN: 825
Additional Product Details
- Previously Used With: This unit was in prior service with Crane Pumbling in their porcelain process line.