Molino de bolas de 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies ½ pulg. L.
Dimensiones interiores del molino de bolas: 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies ½ pulg. L. Se proporciona una acción de molienda constante al usar bolas de porcelana como medio de molienda y el área de superficie de cada bola multiplica su efecto. Este molino cuenta con un revestimiento de ladrillo con alto contenido de alúmina con aplicaciones que incluyen: industrias químicas, pinturas, recubrimientos e industrias cerámicas donde la confiabilidad y uniformidad de las tolerancias de salida deben mantener la consistencia. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de proceso de porcelana. Transmisión por engranaje helicoidal Cleveland: 200-AT. No. L 11463. Serie: 26. 2 Hp, 240 Rpm, relación 40-1. Motor eléctrico general. (2) cubiertas de apertura de 12-3/4 pulg. x 8-3/4 pulg. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 5 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (G)(ACN620).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH047
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 240
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 64.5
- Height (Inches): 58
- ACN: 620
Additional Product Details
- Previously Used With: This unit was in prior service with Crane Pumbling in their porcelain process line.