Molino de bolas Paul O. Abbe de 54 pulgadas de diámetro. x 60 pulgadas de largo.
Molino de guijarros Paul O. Abbe. Modelo: PM-3C. Capacidad total: 480 galones. Dimensiones interiores: 54 de diámetro x 60 pulgadas de largo. Carga del medio de alúmina a una proporción del 50 %: 4430 lbs. Revoluciones típicas del molino: (húmedo) 21, (seco) 23. Utilizando bolas de porcelana como medio de molienda, el molino de bolas Paul O. Abbe presenta un revestimiento de ladrillo con alto contenido de alúmina machihembrado y ranurado comprobado con aplicaciones que incluyen: productos químicos, pinturas, revestimientos, y industrias ceRam Industriesics donde la confiabilidad y uniformidad de las tolerancias de salida deben mantener la consistencia. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de proceso de porcelana. Peso aproximado: 9800 libras. Dimensiones totales: 9 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto (H4) (ACN920).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH048
- Manufacturer: Paul O. Abbe
- Model: PM-3C
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 119.5
- Width (Inches): 57
- Height (Inches): 82
- Weight (LBS): 9800
- ACN: 920
Additional Product Details
- Previously Used With: This unit was in prior service with Crane Pumbling in their porcelain process line.