Molino de bolas Patterson Industries de 60 pulgadas de diámetro x 72 pulgadas de largo.
Molino de bolas de industrias Patterson. Modelo: Tipo “D”. Capacidad aproximada: 775 galones. Dimensiones interiores: 60 de diámetro x 72 pulgadas. L. Carga de arcita (medio de alúmina) a una proporción del 50 %: 5975 lbs. Galones de desplazamiento al 50% del volumen: 222 bolas. El molino de bolas de Patterson Industries proporciona una acción de molienda constante que utiliza bolas de porcelana como medio de molienda y el área de superficie de cada bola multiplica su efecto. Este molino cuenta con un revestimiento de ladrillo con alto contenido de alúmina con aplicaciones que incluyen: industrias químicas, pinturas, recubrimientos e industrias cerámicas donde la confiabilidad y uniformidad de las tolerancias de salida deben mantener la consistencia. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de proceso de porcelana. Dimensiones totales: 9 pies 1 pulg. de largo x 7 pies 4-1/2 pulg. de ancho x 7 pies 6 pulg. de alto (ACN1230).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH049
- Manufacturer: Patterson Industries
- Model: Type “D”
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 109
- Width (Inches): 88.5
- Height (Inches): 90
- ACN: 1230
Additional Product Details
- Previously Used With: This unit was in prior service with Crane Pumbling in their porcelain process line.