Emulsionante Stephan Microcut
Emulsionante Stephan Microcut. Modelo: MCH-D100-11/C. Capacidad: 17,600 lbs/h (8000 kg/h). El Stephan Microcut es un sistema multifuncional de corte fino y dispersión. Construcción horizontal con conjunto rotor-estator de doble etapa. Beneficios del Microcut: molienda fina eficiente, corte ideal, mezcla homogénea, dispersión óptima del polvo, emulsiones estables, calidad constante del producto y facilidad de operación. Diámetro del disco de corte: Motor Stephan de 7-1/2 pulgadas, 165 hp (125 kW), 3565 rpm, 440 V, 195 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies. 4 pulgadas de alto (ACN850).
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM045.11a
- Manufacturer: Stephan
- Model: MCH-D100-11/C
- Serial Number: KZ14.932
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Stephan
- Motor Horsepower(HP): 165
- Motor RPM: 3565
- Motor Voltage: 440
- Motor Amps: 195
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 74
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 52
- ACN: 850