Emulsionante Stephan Microcut
Emulsionante Stephan Microcut. Modelo: MCHD100-11CS. Número de serie: 712.449.02. Capacidad: 17,600 lbs/h (8000 kg/h). El Stephan Microcut es un sistema multifuncional de corte fino y dispersión. Construcción horizontal con conjunto rotor-estator de doble etapa. Beneficios del Microcut: molienda fina eficiente, corte ideal, mezcla homogénea, dispersión óptima del polvo, emulsiones estables, calidad constante del producto y facilidad de operación. Diámetro del disco de corte: Motor Stephan de 7-1/2 pulg., 200 hp (150 kW), 2970 rpm, 440 V, 225 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN850).
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM046.11a
- Manufacturer: Stephan
- Model: MCHD100-11CS
- Serial Number: 712.449.02
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Stephan
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor RPM: 2970
- Motor Voltage: 440
- Motor Amps: 225
- Motor Hertz (Hz): 603
Dimensions:
- Length (Inches): 74
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 52
- ACN: 860