Secciones transportadoras de acero inoxidable
1er tramo: Transportador, Laughlin Corporation. Modelo PCC375, S/N 3300533. Marco de 5 pulgadas, aproximadamente 117 pulgadas de longitud total de la correa. Dimensiones totales: 10 pulgadas de ancho, 63 pulgadas de largo, 15 pulgadas de alto. Segunda sección: Cinta transportadora vertical, Laughlin Corporation. Modelo SKBCE12, S/N 2700423. Tiene hojas de 2 pulgadas de profundidad en la correa con 7-¾ pulgadas entre cada hoja. Área utilizable del cinturón 40 pulg. Longitud total del cinturón 88 pulg. (11 cuchillas). Sin motor, sin accionamiento. Patas (4) ajustables de 9 pulg. Dimensiones totales: 16 pulgadas de ancho, 46 ½ pulgadas de largo, 43 1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNP599D.1
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 46.5
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 43.5