RF Hunter Co., Inc. Unidad de potencia para un filtrado
2000 RF Hunter Co., Inc. Unidad de potencia para un filtrador. Modelo: ECCO ONE. Motor eléctrico Baldor: ½ hp, 1425/1725 rpm, 115/230 V, 9/4.5//7.6/3.8 amperios, 50/60 Hz, 1 Fase. Esta es una sección de potencia para una unidad de filtrado diseñada para manejar aceites comestibles a alta temperatura. Con esta unidad de potencia se pueden utilizar contenedores de aceite de varios tamaños. Entradas/salidas: (2) ¾ pulg. MNPT. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas. Largo x 10-¾ pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN9).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC005.a
- Manufacturer: R.F. Hunter Co., Inc.
- Model: ECCO ONE
- Serial Number: 17102
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1425/1725
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 9/4.5//7.6/3.8
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 10.75
- Height (Inches): 10
- ACN: 9