Sistema de fregado compacto Tower Design - 325 galones
Sistema de depuración empaquetado con diseño de torre. Capacidad aproximada: 325 galones. Utilizado por última vez como depurador de dióxido de carbono. Longitud de la pared recta: 10 pies. Diámetro del tanque: 29 pulgadas. (1) tubo de visión de 1 pie 5 pulgadas de largo. (1) mirilla de 6 ½ de diámetro. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. NPT, (1) 2 ½ pulg. NPT, (1) 1 pulg. NPT, (1) 2 ½ pulg. NPT, (1) tubería de 4 pulg., (1) 1 ½ tubo, (2) asiento biselado de 3 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 11 pies 7 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB303.5
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 139.5
Additional Product Details
- Previously Used With: Last used as a carbon dioxide scrubber.