Detector de amoníaco de Manning Systems
2002 Detectores de amoníaco de Manning Systems. Modelo: EC-F2-NH3. S/N: 200203-101-ECF2-1, 200203-101-ECF2-3, 200203-101-ECF2-4, 200203-101-ECF2-5, 200203-101-ECF2-6 y 102454-0804-ECF2 -1. El sensor EC-F2 de Manning Systems es un sensor electroquímico (difusión) de tres cables, 4/20 mA, para amoníaco con rangos estándar de 0 a 100 ppm. La unidad exhibe una exactitud y precisión excelentes, con una respuesta insignificante a los gases de interferencia comunes y los cambios industriales dRam en la humedad relativa y ofrece una confiabilidad extremadamente alta (+/- 5%) sin piezas móviles. Salida: Aislada 4/20 mA, 700 ohmios máx. a 24 VCC. Humedad de funcionamiento: 5-100% RH (condensación). Tecnología de adaptación al entorno ATMOSTM. Fuente de alimentación: 24 VDC @ 0,25 amperios. Dimensiones totales (ea): 5-1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN9).
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF114.a-01
- Manufacturer: Manning Systems
- Model: EC-F2- NH3
- Serial Number: 200203-101-ECF2-1, 200203-101-ECF2-3, 200203-101-ECF2-4, 200203-101-ECF2-5, 200203-101-ECF2-6, and 102454-0804-ECF2-1
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 5.5
- Width (Inches): 4
- Height (Inches): 7
- ACN: 9
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2002