Secador de aire refrigerado Pioneer Air Systems
Secador de aire refrigerado Pioneer Air Systems. Modelo: R-10A. Número de serie: 2657 CV. Compresor Scroll, Modelo: AE3414AA. Refrigerante: R-12. MAWP a 120 °F: 150 psi. Rechazo de calor: 5 Btu/min. Flujo de aire: 10 scfm. Unidades Motor, 1/6 hp, 115 V, 4.1 FLA, 60 Hz, monofásico. Dimensiones del condensador: 9-1/4 pulgadas de largo x 1-3/4 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto con 7 aletas por pulgada. La unidad utiliza un filtro Schrader Bellows. Las secadoras Serie R están diseñadas para instalarse en un área protegida que esté limpia, seca y que tenga un rango de temperatura ambiente de 50 a 100 °F. Elimina fácilmente la humedad y los contaminantes del aire del proceso, evitando así fallas en el equipo y reduciendo el tiempo de inactividad. Entradas/salidas: (2) 2-3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 3/8 pulg. de diámetro. tuberías de refrigerante. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCPK429.1a
- Manufacturer: Pioneer Air Systems
- Model: R-10A
- Serial Number: 2657PS
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.16
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 49