Panel de control de amoníaco de Saginaw Control & Engineering
2002 Panel de control de amoníaco de Saginaw Control & Engineering. Este panel se utilizó por última vez para controlar bombas de transferencia de amoníaco, interruptores de flotador, válvulas de solenoide, purgadores y ventiladores de ventilación y extracción. Contenido del panel de control: (4) arrancadores combinados Siemens IEC de 3 hp, (1) arrancador combinado Siemens IEC de 7,5 hp, (1) disyuntores Siemens de 100 amperios, (1) disyuntor Siemens de 25 amperios (4) disyuntor Siemens de 15 amperios, (1) PLC Siemens SITOP, (1) módulos de entrada y salida Siemens y (1) válvula de control de motor sellada de Hansen Technologies, actuador a prueba de fallas. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 6 pies de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC057
- Manufacturer: Saginaw Control & Engineering
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 72
Additional Product Details
- Previously Used With: This panel was last used to control ammonia transfer pumps, float switches, solenoid valves, purger and the vent and exhaust fans