Tanque receptor Standard Refrigeration Co. - 10 galones
1994 Tanque receptor de Standard Refrigeration Co. Modelo: 5925250. S/N y Nat'l Bd: 330213. CRN: D9841.5C. MAWP: 450 psi a 150 °F. MDMT: 20 °F a 450 psi. Este recipiente debe usarse únicamente con R-11, R-12, R-22, R-32, R-113, R-114, R-123, R-125, R-134A, R-143A, R-500. o refrigerantes R502. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de cobre. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU2006
- Manufacturer: Standard Refrigeration Co.
- Model: 5925250
- Serial Number: 330213
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 33.5
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994