Stulz Air Technology Systems Incorporated Deshumidificador desecante serie DESICAIR
1994 Stulz Air Technology Systems incorpora el deshumidificador desecante serie DESICAIR. Modelo: DES-4250-106-E. S/N: 9403214. Calidad del aire acondicionado: 4250 cfm. Velocidad de la cara del proceso: 616 pies/min. ESP de proceso: 0,5 pulg. WC. Velocidad nominal del rotor: 23 rpm. Temperatura de entrada: 96 °F. Temperatura de salida: 142 °F. Humedad de entrada: 136 gpp. Humedad de salida: 87 gpp. Eliminación de humedad: 133,9 lbs/h. Tipo de rotor desecante: gel de sílice. Motor de reactivación: 3.9 FLA. Motor de proceso: 6,6 FLA. Calor de reactivación: 80 Kw. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Motor de engranajes Sumitomo SM-cyclo, 1/8 hp, rpm de salida: 6.06, relación de transmisión 289. Soplador New York, tamaño: 183ACF, ventilador de uso general, dimensiones: Soplador Chicago de 20-1/2 pulg. x 14 pulg., S /N: 190811, tamaño: 12-1/.4. Los modelos de la serie Desicair son deshumidificadores desecantes secos de uso industrial que están diseñados para funcionar en condiciones operativas adversas. La humedad se puede reducir a niveles muy por debajo de los que se pueden lograr con los sistemas de deshumidificación convencionales basados en refrigerantes. Entradas: (1) aire de reactivación de 23 x 21 pulgadas. Salidas: (1) aire de reactivación de 14-1/2 x 10-1/2 pulg. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies. 5 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (ACN410).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA117.5a
- Manufacturer: Stulz Air Technology Systems Incorporated
- Model: DES-4250-106-E
- Serial Number: 9403214
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) Reactivation motor, (1) Process motor, (1) 0.125 hp Sumitomo SM-cyclo Gear Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 164
- Width (Inches): 77
- Height (Inches): 76
- Weight (LBS): 133.9
- ACN: 410
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994