Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm
Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm. Capacidad estimada: 100 Nm³/8 h según el uso de oxígeno en condiciones ambientales de +4 °C de temperatura ambiente, 75 % de humedad relativa y flujo de aire de 1 m/s. (12) 1-1/8 pulg. de diámetro. Tubos con (8) aletas por tubo: 8 pies L. Entrada/salida: (1) FNPT de 2 pulgadas. (1) 1 pulg. FNPT. Los vaporizadores criogénicos están diseñados para convertir gases licuados en estados gaseosos. Las aplicaciones incluyen: LOX, LIN y LAR. Dimensiones totales: 2 pies 2-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 8-5/8 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1518.5
- Manufacturer: Tekoma Cryonorm
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 26.375
- Width (Inches): 20.625
- Height (Inches): 122