Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm
Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm. Capacidad nominal: 120 Nm³/8 h según el uso de oxígeno en condiciones ambientales de +4 °C de temperatura ambiente, 75 % de humedad relativa y flujo de aire de 1 m/s. Presión máxima de trabajo: 290 PSI (20 bar). Presión de prueba: 435 PSI (30 bar). Presión de entrada máxima: 116 PSI. Presión de salida máxima: 3,3 PSI (230 MB) (16) 1-1/8 pulg. de diámetro. Tubos con (8) aletas por tubo: 8 pies 2-1/2 pulg. L. Entrada: (1) MNPT de 1 pulg. Salida: (1) puerto de 1 pulg. Los vaporizadores criogénicos están diseñados para convertir gases licuados en estados gaseosos. Las aplicaciones incluyen: LOX, LIN y LAR. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 11-1/8 pulgadas de ancho x 11 pies 1-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1518B.5
- Manufacturer: Tekoma Cryonorm
- Serial Number: 1398-80
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 35.125
- Height (Inches): 133.5