Somat Company SP-150S Pulper para residuos de alimentos
Pulpera Somat Company SP-150S. Modelo SPC-150. Rendimiento: 3000 libras por hora continua. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable. Motor eléctrico estadounidense, 15 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 40,6/20,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Diseño: B, código: H, estructura 254T, clasificación continua 40 °C, rotor de acero sólido: 14-1/4 pulg. de diámetro. (2) Cuchillas de rotor, (3) Cuchillas de bancada, (2) Deflectores. Dimensiones del tanque: 35 pulgadas de diámetro x 30 pulgadas de alto. Entrada de agua: macho roscado de 1 pulgada, recipiente de alimentación inclinado: 30 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho, alimentación máxima (entrada): 38-1/2 pulgadas. H., alimentación mínima: 34 pulg. H. (entrada), espacio libre: 30 pulg. L x 13-1/2 pulg. H. Entrada/salida: 4-1/2 pulg. de diámetro, brida: 6-1/2 pulg. 2 pulgadas de diámetro, (6) orificios, de centro a centro: 5 -1/2 pulgadas de largo. Eliminación de partículas del producto final: 5/16 pulgadas de diámetro (0,31 pulgadas). Descarga del tanque: rosca macho de 2-1/2 pulg., puerta de descarga CIP: 8-3/4 pulg. de largo x 5 pulg. de alto. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulg. de largo x 3 pies 1 pulg. de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN800-82).
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP969.7
- Manufacturer: Somat Company
- Model: SP-150S
- Serial Number: 4623-1A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 40.6/20.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
- Length (Inches): 80
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 49
- ACN: 800-82