Trituradora de acero inoxidable
Trituradora de acero inoxidable. S/N: 24292. El sistema consta de 18-1/2 pulgadas de diámetro. carcasa y 17-1/2 pulg. de diámetro. Tambor giratorio con (5) cuchillas de 9 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 690 rpm (final), 230/460 V, 28/14 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 7 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salidas: (1) conducto de descarga de 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP507.10
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 24292
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 28/14
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 30.5
- Height (Inches): 65