Tanque de mezcla de acero inoxidable ALP: 30 galones
Tanque de mezcla de acero inoxidable ALP: 30 galones. Modelo: IO-1005. Número de serie: C20385. Requisitos del sistema: 115 V, 1,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Bomba Little Giant, tipo: U62, motor: 1/10 hp, 2600 y 3000 rpm, 115 V, 50 y 60 Hz, 1,75 amperios. Entrada: manguera flexible de 2 pulg. Abertura del tanque: tubería de 1-1/4 pulg. Interruptor del sistema de control: transferir, mezclar, drenar. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP321.1a
- Manufacturer: ALP
- Model: IO-1005
- Serial Number: C20385
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlet: 2 in. flexible hose.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: U62
- Motor Horsepower(HP): 0.1
- Motor RPM: 3000
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 1.75
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 19.5
- Height (Inches): 44.5