APV Crepaco Tanque de mezcla de acero inoxidable con parte superior cónica y parte superior de cono - 325 galones

APV Crepaco Tanque de mezcla de acero inoxidable con parte superior cónica y parte superior de cono - 325 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable APV Crepaco con parte superior cónica y fondo cónico. Capacidad estimada: 325 galones. Cuenta con mezclador de cizalla de 12 pulgadas de diámetro, bola rociadora de 4 pulgadas y válvula inferior de acero inoxidable Tri-Flo: modelo: 262-56AM-3-316. Motor de servicio continuo Reliance Electric Co. Duty Master Easy Clean Plus: 5 hp, 1745 rpm, 230/460 v, 12,4/6,20 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Boston: 1750 rpm, relación: 4,06:1, caballos de fuerza de entrada: 6,63, torque de salida: 950 LP. Entradas superiores: 18 pulg. de diámetro. principal, (1) rosca de 1-3/4 pulgadas para bola rociadora. (1) Ventilación de vapor de 2-1/2 pulgadas. Salida inferior: 2-1/4 pulg., conexión sanitaria. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MDPK539.15
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: C-9466

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

APV Crepaco Tanque de mezcla de acero inoxidable con parte superior cónica y parte superior de cono - 325 galones