Tanque de mezcla y mezcla APV Crepaco de una sola carcasa, 625 galones

Tanque de mezcla y mezcla APV Crepaco de una sola carcasa, 625 galones

Tanque de mezcla y mezcla APV Crepaco de una sola carcasa: 625 galones. N/S: F-5172. Construcción de acero inoxidable. Tapa de cúpula. Lightnin Heavy Duty, mezclador de alto flujo, modelo: ND-4, S/N: 704492, requisitos eléctricos: 1,5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Impulsado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 7/8 pulg. El mezclador está equipado con (2) 10 pulg. de diámetro. Hélices montadas en un eje de 7/8 pulg. x 46 pulg. H. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de descarga con una brida de 6 pulg. y (4) orificios pasantes de 3/4 pulg. a distancias entre centros de 3-1/2 pulg. (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 65.MFM1086.15
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: F-5172

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla y mezcla APV Crepaco de una sola carcasa, 625 galones