Tanque de mezcla vertical Cherry Burrell - 1000 galones
Procesador con camisa Cherry Burrell: 1000 galones. Modelo EPDA. Número de serie 1000-66-1382. Construcción de acero inoxidable 304. Tapa de entrada superior con salida de brida de 2-1/2 pulg. Sanitario en el interior. Fondo plano. Entradas/salidas del tanque: conexión triclamp de 3 pulg. con válvula triclamp de 3 pulg. (lateral), (2) roscada de 1 pulg. (parte inferior lateral), (1) 1-1/2 pulg. (parte inferior lateral), (1) Triclamp de 3 pulgadas (superior), (1) rosca de 2 pulgadas (superior) y (1) ventilación superior de 3 pulgadas. Entradas/salidas de chaqueta: (2) Mezclador de 2-1/2 pulgadas; sin bolas de spray. Motor: 1,5 CV, 230 V, trifásico, 60 Hz. Sin NTl. Bd. Etiqueta. Dimensiones del tanque: 77 pulgadas de diámetro x 7 pies de alto. Montado sobre patas de 12 pulgadas. La chaqueta tiene fugas a través de la pared lateral hacia el tanque. Esto no pasará la prueba de presión. Podría usarse para aplicaciones de carcasa única si las fugas se sueldan por puntos.
Product Details
- Cantidad en stock: 120.105
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: FPDA
- Serial Number: 1000-66-1382
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Tank inlets/outlets: 3 in. triclamp connection with triclamp 3 in. valve (side), (2) 1 in. threaded (side bottom), (1) 1-1/2 in. (side bottom), (1) 3 in. triclamp (top), (1) 2 in. threaded (top), and (1) 3 in. top vent. Jacket inlets/outlets: (2) 2-1/2 in. Mixer; no spray balls.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor Voltage: 230
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Width (Inches): 77
- Height (Inches): 84
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: No National Board Tag. Jacket is leaking through the sidewall into the tank. This will not pass pressure test. Could be used for single shell applications if leaks are spot welded.