Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones
Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto. Accionamiento del agitador ProQuip serie Z, modelo: ZG-7, S/N: 15647GR, relación 7, 168,5 rpm ( final), 36 pulg. de diámetro. agitador. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1180 rpm, 460 V, 18,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Conector S-line (bola de pulverización), (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (7) 3 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Salidas: (1) puerto de desbordamiento de 20 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto, (1) puerto de desbordamiento de 4 pulgadas de diámetro. bisel con hexágono, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) puerto de descarga de 20 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 9 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2033.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. S-line fitting (sprayball), (3) 2-1/2 in. dia. S-line fittings (product), (7) 3 in. dia. S-line fittings (product). Outlets: (1) 20 in. W x 2 in. H overflow port, (1) 4 in. dia. bevel with hex, (1) 8 in. dia. discharge port, (1) 20 in. W x 25 in. H discharge port
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1180
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 18.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 123
- Width (Inches): 81
- Height (Inches): 103