McHale Manufacturing Co. Tanque de premezcla con bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR10, 100 galones
Tanque de premezcla de McHale Manufacturing con bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR10. Modelo: 857. Capacidad aproximada: 100 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 11 pulgadas de alto. Bomba de desplazamiento positivo Tri-Cover PR10, modelo: PR10-1-1/2-TC1-4-ST-S, capacidad: 8,55 gpm, opción de sello: sellos de junta tórica. Motor eléctrico Sterling, 1 hp, monofásico, relación de polea: 2 a 1, rpm finales: 570. Interruptor de control de arranque/parada. Montado en un marco con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racor ACME (bomba de aspiración). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (descarga de bomba), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión ACME (descarga del tanque). Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCPK525.2a
- Manufacturer: McHale Manufacturing
- Model: 857
- Serial Number: 2836
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fitting (pump suction). Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fitting (pump discharge), (1) 2 in. dia. ACME fitting (tank discharge)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Sterling
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.5-3.4/1.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 50
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 3