Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 125 Galones
Tanque de mezcla de acero inoxidable. 36 pulgadas de diámetro. x 33 pulgadas de alto. Fondo plano, parte superior plana con tapas. Motor de 1 hp, bomba de 1 pulg., motor mezclador de 1 hp. Este tanque dio positivo en 316SS (kit de prueba química).
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC208.9
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) HP motor and (1) HP mixer motor
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier