Tanque rectangular de mezcla y licuado de acero inoxidable, 250 galones
Tanque rectangular de mezcla y licuado de acero inoxidable: 250 galones. La sonda de nivel lee la altura del líquido en 4 niveles. Agitador vertical: 14 pulgadas de diámetro x 52 pulgadas de alto. 16 pulgadas de diámetro. camino de acceso. US Electrical, 1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 1,9-1,84/0,92 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 1 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 56-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI225.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 2 in. dia. ports, (2) 1 in. dia. ports. Outlets: (1) 4 in. dia. S-Line fitting, (1) 2 in. dia. ball valve, (1) 1 in. dia. ball valve, (1) 2 in. dia. port
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.9-1.84/.92
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 56.5
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 82