Tanque de vacío para mezclar y mezclar de una sola carcasa de acero inoxidable, 1000 galones

Tanque de vacío para mezclar y mezclar de una sola carcasa de acero inoxidable, 1000 galones

Tanque de vacío para mezclar y mezclar de una sola carcasa de acero inoxidable: 1000 galones. El tanque cuenta con pesadas paredes laterales de acero inoxidable que miden 0,28 pulgadas con un probador de espesor. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 11 pulgadas de diámetro. x 7 pies 6 pulgadas de alto. Dimensiones de la entrada: 1 pie 4 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 3/4 pulgadas de diámetro. FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 12 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CA125.5
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de vacío para mezclar y mezclar de una sola carcasa de acero inoxidable, 1000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente