Tanque de mezcla de doble compartimento aislado de acero inoxidable - 1100 galones

Tanque de mezcla de doble compartimento aislado de acero inoxidable - 1100 galones

Tanque de mezcla de doble compartimento aislado de acero inoxidable: 1100 galones (550 galones cada uno). Dimensiones del compartimento: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto. (2) Motores General Electric. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. (Falta una tapa de registro). Dimensiones totales: 10 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 6 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto. FAD

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 164
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla de doble compartimento aislado de acero inoxidable - 1100 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente