Tanque procesador de pared a presión con camisa y cúpula Mojonnier, 1200 galones

Tanque procesador de pared a presión con camisa y cúpula Mojonnier, 1200 galones

Tanque procesador de pared a presión con camisa y cúpula Mojonnier: 1200 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Dimensiones interiores: 72 pulg. de diámetro. x 66 pulgadas de alto. Las características incluyen: (1) 16 pulgadas de diámetro. Manway con mirilla, dos bolas rociadoras, (1) 4 pulg. de diámetro. mirilla, escalera de acceso frontal con plataforma escalonada y agitador de barrido lateral e inferior con deflector. El tanque tiene un fondo convexo. Motorreductor Mojonnier Modelo R40, 2/1 hp, 1725/850 rpm, 30/12 rpm (final), 230 V, 0,62/0,52 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector roscado de 1 pulg. (alimentación), (5) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT macho, (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. roscado (alimentación), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Virola (bolas de pulverización), (1) 3 pulg. de diámetro. racor roscado (entrada). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. ventilación, (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de derivación roscada (tanque). Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 6 pies 7 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDTD051.8a
  • Manufacturer: Mojonnier

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque procesador de pared a presión con camisa y cúpula Mojonnier, 1200 galones